CK(C.K TOOLS)
CK ワイヤーストリッパー 3796 (5 1/2IN)
T3796 5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50208263
品番
T3796 5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
仕様
●ケーブルタイプ:精密
全長(mm)
140
最小寸法(mm)
0.1
最大寸法(mm)
0.8
ストリップ範囲(mm)
0.1 → 0.8