CK(C.K TOOLS)
CK(C.K TOOLS)の 電気部品
CK(C.K TOOLS)の 電気部品その他関連用品
CK ワイヤーストリッパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ケーブルタイプ:フラット●ストリップ範囲:0.75 → 2.5 mm2, 18 → 14 AWG●最小サイズ:0.75 mm2, 18 AWG●最大サイズ:2.5 mm2, 14 AWG
注文コード
50208297
品番
T20030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ケーブルタイプ:フラット●ストリップ範囲:0.75 → 2.5 mm2, 18 → 14 AWG●最小サイズ:0.75 mm2, 18 AWG●最大サイズ:2.5 mm2, 14 AWG