CK(C.K TOOLS)
CK(C.K TOOLS)の 電気部品
CK(C.K TOOLS)の 電気部品その他関連用品
CK ワイヤーストリッパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ケーブルタイプ:ワイヤ●ストリップ範囲:0.3 → 1mm●最小サイズ:0.3mm●最大サイズ:1mm
注文コード
50208367
品番
T3757ESD 3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ケーブルタイプ:ワイヤ●ストリップ範囲:0.3 → 1mm●最小サイズ:0.3mm●最大サイズ:1mm