CK(C.K TOOLS)
CK(C.K TOOLS)の 電気部品
CK(C.K TOOLS)の 電気部品その他関連用品
CK ワイヤーストリッパー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ケーブルタイプ:ワイヤ●ストリップ範囲:0.4 → 1.3mm●最小サイズ:0.4mm●最大サイズ:1.3mm●全体長:168mm
注文コード
50208376
品番
T3894
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ケーブルタイプ:ワイヤ●ストリップ範囲:0.4 → 1.3mm●最小サイズ:0.4mm●最大サイズ:1.3mm●全体長:168mm