※商品画像

ジャケット(Soft Twill)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50208420 品番 156-40-BIG
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥5,478
販売価格(税別)
4,980

Soft Twill
ソフトな着心地の混紡素材、プラスチック釦及び、ファスナー使用のJIS T8118適合品ジャケットです。
静電気帯電防止素材

シルバー サイズBIG 胸囲(cm)138 肩幅(cm)58 袖丈(cm)62 着丈(cm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする