CK(C.K TOOLS)
CK(C.K TOOLS)の 電気部品
CK(C.K TOOLS)の 電気部品その他関連用品
CK ワイヤカッター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●タイプ:サイド●全体長:160mm●材料カット:硬線、中硬線、軟線●切断能力:4mm●カットタイプ:セミフラッシュ
注文コード
50208428
品番
431008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●タイプ:サイド●全体長:160mm●材料カット:硬線、中硬線、軟線●切断能力:4mm●カットタイプ:セミフラッシュ
RoHS指令(10物質対応)
対応