※商品画像
日新被服
日新被服の ワーキングウェア
日新被服の トップス
日新被服の オールシーズン トップス
ジャケット(Soft Twill)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50208429
品番
156-54-BIG
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥5,478
販売価格(税別)
¥
4,980
バスケットに入れる
Soft Twill
ソフトな着心地の混紡素材、プラスチック釦及び、ファスナー使用のJIS T8118適合品ジャケットです。
静電気帯電防止素材
色
シックブラック
サイズ
BIG
胸囲(cm)
138
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
70