※商品画像

ジャケット(Soft Twill)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50208447 品番 156-40-4L
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290

Soft Twill
ソフトな着心地の混紡素材、プラスチック釦及び、ファスナー使用のJIS T8118適合品ジャケットです。
静電気帯電防止素材

シルバー サイズ4L 胸囲(cm)130 肩幅(cm)54 袖丈(cm)62 着丈(cm)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする