CK(C.K TOOLS)
CK(C.K TOOLS)の 電気部品
CK(C.K TOOLS)の 電気部品その他関連用品
CK ワイヤカッター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●タイプ:ケーブルせん断はさみ●全体長:210mm●材料カット:アルミ線、銅線●切断能力:25mm●カットタイプ:埋込型
注文コード
50208464
品番
431031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●タイプ:ケーブルせん断はさみ●全体長:210mm●材料カット:アルミ線、銅線●切断能力:25mm●カットタイプ:埋込型