CK(C.K TOOLS)
CK(C.K TOOLS)の 電気部品
CK(C.K TOOLS)の 電気部品その他関連用品
CK ワイヤカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材料カット:銅線、ピアノ線、鋼線●カットタイプ:セミフラッシュ
注文コード
50208473
品番
T3720 65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
サイド
切断能力(mm)
4
全長(mm)
165
仕様
●材料カット:銅線、ピアノ線、鋼線●カットタイプ:セミフラッシュ