CK(C.K TOOLS)
CK(C.K TOOLS)の 電気部品
CK(C.K TOOLS)の 電気部品その他関連用品
CK ワイヤカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●タイプ:サイド●全体長:180mm●材料カット:銅線、ピアノ線、鋼線●切断能力:4mm●カットタイプ:セミフラッシュ
注文コード
50208525
品番
T3751 7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●タイプ:サイド●全体長:180mm●材料カット:銅線、ピアノ線、鋼線●切断能力:4mm●カットタイプ:セミフラッシュ