アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 非常用トイレ
トイレストック1回用ポケットティッシュ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50208754
品番
35559
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥187
販売価格(税別)
¥
170
バスケットに入れる
日本防災士機構 防災士監修!非常時に備えて安心な非常用トイレ!
長期保存、非常時に使える水不要トイレです。
ポケットティッシュも付いたコンパクトなセットです。
セット内容
凝固剤×1、ポケットティッシュ×1、汚物袋×1
材質
凝固剤:高吸水性樹脂、排便袋:PE、パルプ
寸法(mm)
100×215×150
包装形態
ヘッダー付き袋入り
使用可能回数
1