スマホスタンド アクリル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50208779 品番13795
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

デザインができる透明なスマホスタンド
アクリル製のスマホスタンド
材質:アクリル。サイズ:63×137mm。セット内容:スマホスタンド アクリル製 63×137mm×1

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。 セット内容スマホスタンド アクリル製 63×137mm×1 材質アクリル 寸法(mm)63×137
注意
※-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50208779
2026-02-13
用途:
仕事中に使用するため
製造業

軽くて良いです。
寸法はもう一回り小さいのも販売してくれたら、個人的には最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする