イラスト付横断旗(横断中)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50208788 品番36520
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥721
販売価格(税別)
655

イラスト付で分かりやすい、歩行者の安全を守る横断旗
イラスト付横断旗「横断中」
材質:ポリエステル、木。サイズ:旗:約410x300mm、棒:Φ8x450mm

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。 仕様(1個梱包形態)無 セット内容本体のみ 材質ポリエステル、木 寸法(mm)旗:約410×300、棒:Φ8×450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする