イラスト付横断旗(子ども安全)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50208797 品番36521
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥721
販売価格(税別)
655

イラスト付で分かりやすい、歩行者の安全を守る横断旗
イラスト付横断旗「子ども安全」
材質:ポリエステル、木。サイズ:旗:約410x300mm、棒:Φ8x450mm

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。 仕様(1個梱包形態)無 セット内容本体のみ 材質ポリエステル、木 寸法(mm)旗:約410×300、棒:Φ8×450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
使いやすいです
教育・研究機関

丈夫でよく目立ち、助かっています。長持ちしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする