富士電機
富士電機の 制御機器・PLC・リレー
富士電機の リレー
富士電機の 一般リレー
ミニコントロールリレー 標準形 熱帯湿地向け
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50208934
品番
HH54P-L AC220V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
コントロールリレー
接点構成
4c
端子形状
プラグイン端子
コイル定格電圧(V)
AC220
取付方式
プラグイン
保護構造
ケース入り
定格電流(mA)
5.5/5.8(50Hz)、4.5/5(60Hz)
接点最大許容電圧(V)
250
接点最大許容電流(A)
3