Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の 一般直管蛍光灯
パルックプレミア蛍光灯2P
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
注文コード
50208998
品番
FL40SSEL37HF3-2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
1198
質量(g)
210
口金
G13
定格消費電力(W)
37
全光束(Lm)
3560
定格寿命(時間)
15000
色温度(K)
3000
光源色
電球色
適合点灯管
FG-4PL、電子:FE4P
電球の種類
蛍光灯