Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の 一般直管蛍光灯
直管蛍光灯2P
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
50209244
品番
FLR40SEXNMXF3D-2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
長さ(mm)
1198
質量(g)
253
口金
G13
定格消費電力(W)
40
全光束(Lm)
3450
定格寿命(時間)
12000
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
電球の種類
蛍光灯