東芝
東芝の 蛍光灯
東芝の 一般直管蛍光灯
メロウライン電球色32形2P
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
注文コード
50209348
品番
FHF32EXLH-2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
種別
32W
長さ(mm)
1198
質量(g)
200
口金
G13
定格消費電力(W)
32-45
全光束(Lm)
3520-4950
定格寿命(時間)
12000
色温度(K)
3000
光源色
3波長形電球色