メロウライン昼白色32形2P

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 注文コード50209375 品番FHF32EXNH-2P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
長さ(mm)1198 質量(g)200 口金G13 点灯形Hfインバータ 定格消費電力(W)32、45 全光束(Lm)3520-4950 定格寿命(時間)12000 色温度(K)5000 光源色3波長形昼白色 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする