飛散防止膜付蛍光灯2P

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 注文コード50209418 品番FLR40SDMX36PF3-2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)1198 質量(g)253 口金G13 定格消費電力(W)36 全光束(Lm)2270 定格寿命(時間)12000 色温度(K)6500 光源色昼光色 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする