1024575 ベビークリアローション ピジョン 50209759 1024575 ベビークリアローション ピジョン 50209759

ベビークリアローション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(120mL) 注文コード50209759 品番1024575
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

「うるおいは、多い方がいい。」赤ちゃんのお肌へのやさしさをいちばんに考えたスキンケアシリーズ。
ベタつきが気になる時期におすすめ。
新生児から使えるさっぱり化粧水タイプのベビーローション。
お肌にさっぱりとしたうるおいを与え、すこやかに保ちます。全身の保湿はもちろん、頭皮などの保湿にも使いやすい。
未熟な赤ちゃんの肌に必要な成分「ピジョン ナチュラルモイスチャー※」を配合。赤ちゃんの肌本来のバリア層(角質細胞間脂質)に近い保湿成分を外側から補い、肌のバリア機能を助けます。
※保湿成分:セラミドNP+イソステアリン酸フィトステリル
ヒアルロン酸(保湿成分)配合。
弱酸性・無着色・無香料。パラベン・アルコール・動物由来原料フリー。
皮フ科医による皮フ刺激性テスト済み(すべての方に肌トラブルがおきないというわけではありません)。

成分水、グリセリン、BG、ヒアルロン酸Na、セラミドNP、イソステアリン酸フィトステリル、グリチルリチン酸2K、PPG-4セテス-20、カルボマー、トコフェロール、フェノキシエタノール、エチルへキシルグリセリン、水酸化K 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする