ピジョン
ピジョンの 専門診療・科目別
ピジョンの 産婦人科用品
ピジョンの 授乳用品
スリムタイプ 乳首 シリコーンゴム製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50210127
品番
1031587
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
柔らかく、スムーズに飲めるよう開発された乳首です。
耐久性にすぐれたシリコーンゴム製。
Kタイプ哺乳びんにもお使いいただけます。
材質
合成ゴム(シリコーンゴム)
サイズ
S
穴の形状
吸い穴:丸穴
適合年齢(歳)
0ヵ月〜
消毒方法
煮沸:○、レンジ:○、薬液:○