乳歯ブラシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質柄/本体部:ポリプロピレン、ラバー部:熱可塑性エラストマー、毛/熱可塑性エラストマー、プレート/ポリプロピレン 注文コード50210215 品番1031567
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は材質・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

赤ちゃんでも握りやすいグリップ形状に、のどを突かない安全プレート付。さらに歯ブラシに移行しやすいよう新しいヘッドになりました。
適切な時期に適切なモノを使い、少しずつ慣らしてステップアップしていきましょう。

セット内容乳歯ブラシ1本、安全プレート1枚 材質柄/本体部:ポリプロピレン、ラバー部:熱可塑性エラストマー、毛/熱可塑性エラストマー、プレート/ポリプロピレン 種類レッスン段階1 硬さやわらかめ 対象子供用 適合年齢(歳)4、5ヵ月頃〜(歯の本数の目安:0〜4本) 消毒方法煮沸:○、レンジ:○、薬液:○

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする