1031568 乳歯ブラシ ピジョン 50210224

1031568 乳歯ブラシ ピジョン 50210224
1031568 乳歯ブラシ ピジョン 50210224
1031568 乳歯ブラシ ピジョン 50210224

乳歯ブラシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個材質柄/本体部:ポリプロピレン、ラバー部:熱可塑性エラストマー、毛/植毛部:ナイロン、ラバー部:熱可塑性エラストマー、プレート/ポリプロピレン注文コード50210224品番1031568
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

赤ちゃんでも握りやすいグリップ形状に、のどを突かない安全プレート付。さらに歯ブラシに移行しやすいよう新しいヘッドになりました。
適切な時期に適切なモノを使い、少しずつ慣らしてステップアップしていきましょう。

セット内容乳歯ブラシ1本、安全プレート1枚材質柄/本体部:ポリプロピレン、ラバー部:熱可塑性エラストマー、毛/植毛部:ナイロン、ラバー部:熱可塑性エラストマー、プレート/ポリプロピレン種類レッスン段階2硬さやわらかめ対象子供用適合年齢(歳)9ヵ月頃~(歯の本数の目安:5~8本)消毒方法煮沸:×、レンジ:×、薬液:×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする