乳歯ブラシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2本) 材質柄/本体部:ポリプロピレン、ラバー部:熱可塑性エラストマー、毛/ナイロン、プレート/ポリプロピレン 注文コード50210240 品番1031569
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は材質・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

赤ちゃんでも握りやすいグリップ形状に、のどを突かない安全プレート付。さらに歯ブラシに移行しやすいよう新しいヘッドになりました。
適切な時期に適切なモノを使い、少しずつ慣らしてステップアップしていきましょう。

セット内容乳歯ブラシ2本、安全プレート1枚 材質柄/本体部:ポリプロピレン、ラバー部:熱可塑性エラストマー、毛/ナイロン、プレート/ポリプロピレン 種類レッスン段階3 硬さやわらかめ 対象子供用 適合年齢(歳)12ヵ月頃〜(歯の本数の目安:9〜11本) 消毒方法煮沸:×、レンジ:×、薬液:×

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする