仕上げ専用はみがき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2本) 注文コード 50210276 品番 1031573
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

ママ・パパがやさしくみがいてあげる、仕上げみがき専用の歯ブラシです。
歯科の医療現場で使われている器具をもとに歯科医と共同開発
狙った場所に届きやすいカーブネック
滑り止め加工付きで握りやすい八角形グリップ

仕様奥歯の汚れをしっかり落とせる「全体ブラシ」 材質柄:ポリプロピレン、毛:ナイロン 種類全体みがき 硬さやわらかめ 対象子供用 消毒方法煮沸・レンジ・薬液消毒はできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする