画像準備中

パワーリレー 標準形

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50210291 品番 HH62P AC48V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
耐電圧(V/min)
コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000
接点ギャップ間:AC1000
ソケットの端子間:AC2000
種類パワーリレー 接点構成2c 端子形状プラグイン端子 接点機構単接点 コイルインダクタンス(H)/アマチュア開放時2.71 コイルインダクタンス(H)/アマチュア動作時5.35 コイル色別透明 コイル定格電圧(V)AC48 コイル抵抗(Ω)746 機械的耐久性5000万回以上 最小適合負荷5V 100mA 最大連続印加電圧定格電圧の110% 使用温度範囲(℃)-55〜70(at:定格電圧100%印加、ただし氷結および結露しないこと) 取り付け形状プラグイン形 周波数(Hz)50/60 消費電力(VA)50Hz:約1.2、60Hz:約1.0 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 接点材質銀合金 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガ-にて100以上 耐衝撃(誤動作)200 耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回 耐振動(誤動作)10〜55Hz、複振幅1mm 耐振動(耐久)10〜55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間 耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000/1、接点ギャップ間:AC1000V/1分間、ソケットの端子間:AC2000V/1分間 定格絶縁電圧(V)250 定格通電電流(A)10 動作時間(ms)20以下 動作電圧定格電圧の80%以下(at20℃) 復帰時間(ms)20以下 復帰電圧定格電圧の30%以上(at20℃) 励磁電流(mA)50Hz:25、60Hz:21 質量(g)約31 取付方式プラグイン 極数2 形式HH62P 規格c-UL、TUV 保護構造ケース入り CR回路 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×41.3 機能標準品 ピン数(ピン)8 ダイオード 適合ソケットTP68、TP68B、TP68R、TP68X2 定格電流(mA)25(50Hz)/21(60Hz) 表示灯 接点最大許容電圧(V)250 接点最大許容電流(A)10 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50210334
2019-12-04
用途:
太陽光発電のオフグリッド切替器
電気・ガス・熱供給・水道業

DC-ACインバータ出力と商用電源との切り替えにCR内蔵パワーリレーを使用。狭い場所への設置だった為、サージキラーが内蔵され省スペース化が出来て助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする