おしゃぶり FunFriends(ファンフレンズ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM ペンギン柄 注文コード50210310 品番1018859
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品はサイズ・柄など10種類から選べます 他の種類を見る

使っている姿がかわいい!性別・月齢に合わせて選べる豊富なデザインラインアップです。
おくちまわりに跡が残らない、お肌にも優しい設計。
プリント面が広く、絵柄を選ぶ楽しさが広がります。吸っている姿がかわいく見えます。
赤ちゃんの口腔研究に基づいて開発された、上手に吸えて、落ち着き効果の高いおしゃぶりです。
<ポイント1「かたち」>赤ちゃんが自然に舌を動かしやすい乳首形状。おくちの発育に合わせてサイズごとに乳首の長さ・幅を変更。月齢にあわせて、発達段階に合わせたサイズを使うことで、赤ちゃんが上手に吸えて、落ち着き効果が高まります。
<ポイント2「やわらかさ」>アゴの負担の少ないやわらかさの乳首で、おくちの動きに柔軟にフィット。
<ポイント3「重心バランス」>吸っているときに口から落ちにくい安定感のある設計。
<ポイント4「重さ」>赤ちゃんがおくちにくわえやすい重さ。

材質乳首:シリコーンゴム、座板等:ポリプロピレン サイズM ペンギン柄 適合年齢(歳)3〜6ヵ月 消毒方法煮沸:○、レンジ:○、薬液:○

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする