1SPE007715F0752 Entrelec 固定ブリッジ  MISTRAL65 端子ブリッジ for use with 端子台 Entrelec 50210327

Entrelec 固定ブリッジ MISTRAL65 端子ブリッジ for use with 端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード50210327品番1SPE007715F0752
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥517
販売価格(税別)
470
仕様●アクセサリタイプ:端子ブリッジ●シリーズ:MISTRAL65RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品端子台
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする