Entrelec 固定ブリッジ MISTRAL65 端子ブリッジ for use with 端子台

Entrelec 固定ブリッジ  MISTRAL65 端子ブリッジ for use with 端子台 - EntrelecEntrelec 固定ブリッジ  MISTRAL65 端子ブリッジ for use with 端子台 - Entrelec
仕様●アクセサリタイプ:端子ブリッジ●シリーズ:MISTRAL65RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品端子台内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
502103271SPE007715F0752
オープン
470
517(税込)
7日以内出荷
返品不可
502103361SPE007715F0753
オープン
540
594(税込)
7日以内出荷
返品不可
502103181SPE007715F0751
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
502103181SPE007715F0751419747141SPE007715F07511SPE007715F0751 1SPE007715F0751 ABB 419747141SPE007715F0751ABB1個
399
税込439
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする