曜日別特売
1018854 おしゃぶり FunFriends(ファンフレンズ) ピジョン 50210364

1018854 おしゃぶり FunFriends(ファンフレンズ) ピジョン 50210364
1018854 おしゃぶり FunFriends(ファンフレンズ) ピジョン 50210364
1018854 おしゃぶり FunFriends(ファンフレンズ) ピジョン 50210364

おしゃぶり FunFriends(ファンフレンズ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個サイズS注文コード50210364品番1018854
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

使っている姿がかわいい!性別・月齢に合わせて選べる豊富なデザインラインアップです。
おくちまわりに跡が残らない、お肌にも優しい設計。
プリント面が広く、絵柄を選ぶ楽しさが広がります。吸っている姿がかわいく見えます。
赤ちゃんの口腔研究に基づいて開発された、上手に吸えて、落ち着き効果の高いおしゃぶりです。
<ポイント1「かたち」>赤ちゃんが自然に舌を動かしやすい乳首形状。おくちの発育に合わせてサイズごとに乳首の長さ・幅を変更。月齢にあわせて、発達段階に合わせたサイズを使うことで、赤ちゃんが上手に吸えて、落ち着き効果が高まります。
<ポイント2「やわらかさ」>アゴの負担の少ないやわらかさの乳首で、おくちの動きに柔軟にフィット。
<ポイント3「重心バランス」>吸っているときに口から落ちにくい安定感のある設計。
<ポイント4「重さ」>赤ちゃんがおくちにくわえやすい重さ。

材質乳首:シリコーンゴム、座板等:ポリプロピレンサイズSミニー柄適合年齢(歳)0~3ヵ月消毒方法煮沸:○、レンジ:○、薬液:○
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする