母乳実感 スポンジブラシ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50210434 品番1035733
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

母乳実感哺乳びんの底・肩口にとどく凹凸ですみずみまでキレイに洗える洗浄ブラシ。
びんの内側に密着し肩部までしっかり洗えるデコボコ形状。
メッシュのスポンジを挟みこんだ2 層構造ですみの汚れやコシのある折り返しでスポンジ形状が、びん底のガンコな汚れをしっかり落とします。
すみずみまでらくらく洗える回転洗いと、しっかり洗えるストレート洗いの2通りの洗い方が可能。
握りやすいハンドルは、ラクに回せる角度で、手早く回転洗いができます。
ハンドルとツマミを一緒に持てばブラシが回転せず、しっかりストレート洗いができます。
スポンジはつけかえ可能で衛生的。ブラシの先端が交換できるので、衛生的&経済的に使用できます!交換推奨:約3カ月。

材質ブラシ:ポリウレタン、ブラシヘッド:ポリプロピレン、柄:ポリプロピレン、ハンドル:ポリプロピレン 耐熱温度(℃)ブラシ:80、ブラシヘッド:80、柄:120、ハンドル:120
注意
※母乳実感スポンジブラシ専用です。他商品には取り付けできません。スリムタイプ哺乳びん、母乳相談室哺乳びんなど、すべてのピジョン哺乳びんにお使いいただけます。
※ブラシは消耗品です。摩耗や汚れが目立ってきたら新しいものと交換をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「授乳用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする