MRT
MRTの カッター・メタルソー
MRTの すりわりフライス
フライスカッター FC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
20
穴径d(Φmm)
6
刃数
56NT
注文コード
50210556
品番
FC 20X0.15X6X56NT
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
外径・穴径d・刃数
など
1193
種類から選べます
他の種類を見る
逃げ面にランドをもたない鋭い刃形で、切削性が良く浅い溝を高能率で加工する事が可能です。
用途
SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工
仕様
穴径6・1/2・5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付
材質
SKH51
刃数
56NT
タイプ
FC(フライスカッター)
外径(Φmm)
20
穴径d(Φmm)
6
外径許容差(mm)
+0.3〜0
刃幅l(mm)
0.15
刃幅許容差(mm)
±0.01