画像準備中

高圧機器 高圧限流ヒューズ JCシリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)20 仕様●溶断表示:付●溶断接点出力:取付可(LBS、VMCとの組合せ) 注文コード50212364 品番JC-6/20
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は定格電流・仕様など17種類から選べます 他の種類を見る

5〜75Aまで定格同一寸法。
3/6kVの共用化。

用途
JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS)
JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN)
定格電流(A)20 定格電圧(V)3600/7200 サイズ(mm)Φ43×200 仕様●溶断表示:付●溶断接点出力:取付可(LBS、VMCとの組合せ) 質量(g)600 種類管型ヒューズ シリーズJC-6/□ 遮断電流(A)40000(250/500MVA) リード線

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50212382
2024-01-17
用途:
高圧配電系統の保護
サービス業

予備品として購入しました。迅速に対応して頂き、ありがとうございました。

対象商品:
50212407
2021-11-12
用途:
電気設備の保守点検
電気・ガス・熱供給・水道業

契約しているお客様に喜んでいただきました。注文してから届くまで早かった。

対象商品:
50212382
2015-10-10
用途:
補修部品
電気・ガス・熱供給・水道業

作業中に破損してしまった部品の交換品に使用した。
在庫即納なので製造年が心配でしたが、2015年6月でしたので安心して使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする