富士電機
富士電機の 電源(制御機器)
富士電機の 遮断
富士電機の ヒューズ
HHヒューズ(電力用限流ヒューズ) ヒューズリンク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50212531
品番
JR-10/5
参考基準価格(税別)
¥42,900
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
12000
定格電流(A)
5
遮断電流(A)
40000(830MVA)
リード線
無
サイズ(mm)
Φ48×262