画像準備中

高圧気中負荷開閉器

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)100 ハンドルの左取付不可 注文コード50213414 品番LB-6/100F
参考基準価格(税別)¥90,500 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は定格電流・ハンドルの左取付など6種類から選べます 他の種類を見る
定格電流(A)100 準拠規格JIS C 4607 負荷電流(A)100(200回) 質量(g)9500 定格電圧(V)7200/3600 耐電圧(定格)60000V 定格周波数(Hz)50/60 充電電流(A)10(10回) 機械的寿命1000回 定格投入電流(A)(短絡投入、波高値)A10 制御電圧電流AC/DC100/100V 3A 定格短時間耐電流(kA)4(1s) 励磁電流(A)5(10回) コンデンサ電流(A)30(200回) 速入機構なし 速切機構 ハンドル取付角度固定 ハンドルの左取付不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする