曜日別特売

高圧気中負荷開閉器

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可71日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)200ハンドルの左取付可(工場組替)注文コード50213432品番LB-6/200F
参考基準価格(税別)¥134,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
定格電流(A)200準拠規格JIS C 4607負荷電流(A)200(200回)質量(g)14000定格電圧(V)7200/3600耐電圧(定格)60000V定格周波数(Hz)50/60充電電流(A)10(10回)機械的寿命1000回定格投入電流(A)(短絡投入、波高値)A10制御電圧電流AC/DC100/100V 3A定格短時間耐電流(kA)4(1s)励磁電流(A)10(10回)コンデンサ電流(A)30(200回)速入機構なし速切機構ハンドル取付角度固定ハンドルの左取付可(工場組替)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする