※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパータイマMS4Sシリーズ

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 形式MS4SF-AP1N 注文コード50213581 品番MS4SF-AP1N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,890 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は形式など17種類から選べます 他の種類を見る

首下寸法66.5mmの短胴サイズのマルチタイマ
60進法換算不要の直読時限目盛を採用
電源の波形歪に対する耐性を向上
ACフリ-電源
0目盛瞬時動作機能

適合規格EMC規格適合(EN50081-2、50082-2) 定格電圧(V)AC100〜240 端子数8ピン 接点構成限時2c サイズDIN48×48 寸法(縦×横×奥行)(mm)48×48×81.5 動作モードオフデレー 仕様●最小電源印加時間:秒単位品:0.1s、分単位品:2s 質量(g)約100 種類スーパータイマ 取付方式表面、埋込 形式MS4SF-AP1N 動作方式- 消費電力約1VA 接続方式プラグイン 制御出力AC250V 3A(cosΦ=1) 寸法d1(mm)AC100-240 制御仕様制御時間:0.05〜12min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 動作表示電源印加……赤色LED表示 許容周囲温度(℃)-10〜55(氷結、結露なきこと) 耐振動(耐久)複振幅0.75mm 周波数10〜55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各1時間) 復帰時間- 機種オフデレータイマ 耐振動(誤動作)複振幅0.5mm 周波数10〜55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各10分間) 機械的耐久性1000万回以上(無負荷開閉頻度1800回/時) 最小適合負荷DC5V 10mA(故障率1×10-7 回) セット誤差±5% ±0.05s(最大目盛値に対する割合) 電気的耐久性10万回以上(AC250V 3A抵抗開閉頻度1800回/時) 許容相対湿度(%)35〜85(氷結、結露なきこと) 許容電圧変動85〜110%Vn 定格通電電流(A)3 接点機構リセット付 電圧誤差±0.5% ±0.01s(定格電圧の85%〜110%の変化に対して最大目盛値に対する割合) 温度誤差±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合) 耐電圧(V/min)充電部と非充電金属部間:AC2000 50/60Hz・制御出力と操作回路間:AC2000 50/60Hz・非連続接点部間:AC1000 50/60Hz 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100(上下、左右、前後の3軸方向 各4回) 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(上下、左右、前後の3軸方向 各5回) 定格時限0.6〜12min 繰り返し誤差±0.3% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-17
用途:
機械のメンテナンス

他店で買うと 富士電機製の物は納品されるまで時間がかかりますが、モノタロウさんは短納期で発送してくださるので、本当に助かります

対象商品:
50213606
2017-09-08
用途:
制御盤の自動運転制御に使用
下妻施設管理株式会社 様

おかげさまで、配水ポンプ自動運転が復旧出来ました。

対象商品:
50213581
2015-02-13
用途:
電灯の消灯時間の設定
有限会社パール タナカ 様

ひじょうにシンプルで使いやすい。

対象商品:
50213572
2017-11-01
用途:
盤の補修
製造業

納期が大きく変動し困りました。
納期は正確に記載をお願いします。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
50213545
2014-01-20
用途:
電動発電機の制御盤への組込み

タイマ・ソケット共にオムロンのものより安いので大変気に入っております。
価格は安いですが、鉄道車両には富士電機のリレー/タイマを使用しているので信頼性は確かだと思います。
DC48-127V定格なので、DC100V制御電源の蓄電池電圧が80V程度まで低下しても、
確実に動作するので安心して使用できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする