富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の セレクタスイッチ
パネルスイッチ NS387
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50213877
品番
NS387/2M
参考基準価格(税別)
¥8,150
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
接点数
4
タイプ
電流切換用
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
復帰方式
手動
定格通電電流(A)
15