エスコ
エスコの 懐中電灯・ライト
エスコの ライトオプション・補修部品
38x170x35mm ライトホルスター(ナイロン製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50214422
品番
EA758CS-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,144
販売価格(税別)
¥
1,040
バスケットに入れる
材質
ナイロン
仕様
マジックテープ付
エスコ品番
EA758CS-22
寸法(mm)
38×35×170
ベルト幅(mm)
55、80
内寸法(mm)
(ライト受部)25×20(ゴム素材)
適合寸法(mm)
長さ155以下