エスコ
エスコの 懐中電灯・ライト
エスコの ライトオプション・補修部品
50x160x42mm ライトホルスター(ナイロン製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50214447
品番
EA758CS-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
¥
1,100
バスケットに入れる
材質
ナイロン
仕様
2段ボタンでサイズ調整可能
エスコ品番
EA758CS-23
寸法(mm)
55×150〜160
ベルト幅(mm)
55(マジックテープで調整可)
内寸法(mm)
(ライト受部)45×28
適合寸法(mm)
長さ〜150