[単3x3本] ランタン/LED

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50214596 品番EA758CV-48
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,976
販売価格(税別)
8,160

水に落としても浮き上がります。(水深1m防水)
カバーを外し、底面のDリングで吊り下げると広範囲を照らすことができます。

質量(g)249(電池含む) 電球の種類LED 明るさ(Lm)【白色LED】200(強)、100(中)、50(弱)、【赤色LED】0.7(強・点滅) エスコ品番EA758CV-48 寸法(mm)Φ60×138 保護等級IPX7 光源白色LED1個、赤色LED2個 使用電池単3×3本(別売) 電池寿命【白色LED】7時間(強)、15時間30分(中)、37時間(弱)、【赤色LED】192時間(強)、288時間(点滅) 防水仕様IPX7 最大点灯時間【白色LED】7時間(強)、15時間30分(中)、37時間(弱)、【赤色LED】192時間(強)、288時間(点滅)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする