[単4x3本] フラッシュライト/LED・UV(黒)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50215296 品番EA758FL-3
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別) アウトレット
¥6,4001,898

ハンディタイプのUVLEDブラックライトです。
各種偽造防止印刷の確認、蛍光・蓄光素材への効果が優れています。

使用電池単4電池×3本(付属) 電球の種類LED ブラック 付属品ストラップ付 エスコ品番EA758FL-3 寸法(mm)Φ30×96 質量(g)110(電池含) タイプ散光 光源砲弾型直径5mmLED球 照射モード点灯 電池寿命約6時間 紫外線波長(nm)396 明るさ(Lm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする