[単1x3本] 作業灯/LED(防爆型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50215366 品番EA758HA-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,560
販売価格(税別)
49,600

ガラスを保護する前面ガード付
肩かけベルト付
耐圧防爆構造(d2G5基準合格品)
アルミダイカストボディに合成ゴムコーティング
充電式電池は内部で破裂の恐れがある為、絶対に使用しないで下さい。
直線的な白色ビーム光で、視認性に優れた設計の高輝度3WのスーパーLEDライト。

使用電池単1電池×3本(別売) 電球の種類LED 特殊用途防爆 エスコ品番EA758HA-32 寸法(mm)133×179×150 質量(kg)1.45 光源LED 連続点灯時間72時間 明るさ(Lm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする