画像準備中

溝形光電スイッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ 最大100mA ダークオン 注文コード50215776 品番PH8AU-30DALF
参考基準価格(税別)¥6,480 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は検出出力2種類から選べます 他の種類を見る
種類アンプ内蔵型 検出対象不透明体 検出方式透過型 検出距離(mm)30 光色 ヘッド形状 保護構造IP66(IEC規格) 材質レンズ部:ポリカーボネイト、ケース:ポリカーボネイト/ポリフェニレンサルファイド 検出出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ 最大100mA ダークオン 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 充電部一括とケース間 接続方式コード引き出し式(標準1m付) 標準検出物体(mm)不透明体Φ6以上 定格使用電圧(V)DC10〜30(リップルのピークもこの範囲内のこと) 消費電流(mA)20以下 絶縁抵抗(MΩ)20MΩ以上(DC500Vメガーにて) 耐振動(耐久)複振幅1.5mm、10〜55Hz、X/Y/Z 3方向各2 時間 耐衝撃(耐久)500、X/Y/Z 各方向各3回 使用周囲湿度動作時35〜85%RHただし結露なきこと、保管時35〜95%RH 表示灯出力表示(赤色LED) 使用周囲温度(℃)動作時-25〜+55ただし氷結なきこと、保管時-30〜+70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする