接点構成1a(検出体挿入時 ON)
機能出力表示灯無
応差10mm以下
残留電圧(V)-
動作位置(mm)+4±6
保護構造IP67(IEC 規格)
定格電圧(V)AC/DC220以下
ケーブル長(m)1
溝幅(mm)25
耐電圧AC1500V 1分間(充電部一括-ケース間)
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括-ケース間:100以上
使用周囲温度(℃)-10〜+65
ケーブル延長(m)300
耐衝撃(m/s2)300(X、Y、Z各方向の3方向 各3回)
耐振動振動数10-55Hz 復振幅1.5mm(X、Y、Z各方向の3方向 各2時間)
定格通電電流(A)AC/DC0.2以下
負荷電流(A)(開閉)AC/DC0.2以下(抵抗負荷時)
機械的寿命(開閉)1×107回以上
応答性接点off→on:2ms以下・接点on→off:0.5ms以下
電気的寿命(開閉)2×106回以上(ミニコントロールリレー HH54P AC220V 0.007A)、3×106回以上(ミニコントロールリレー HH54P AC100V 0.014A)、2×106回以上(抵抗負荷 DC24V 0.2A)、1×107回以上(抵抗負荷 DC12V 0.2A)
使用周囲湿度(%RH)45〜95
検出体挿入量(mm)35以上