富士電機
富士電機の 検出・センサ
富士電機の センサ
富士電機の 近接センサ
磁気形近接スイッチ
(1件のレビュー)
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
チョークコイル無
タイプ
高温仕様品
注文コード
50215891
品番
PM-2SH
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
センサ形状
角型
保護構造
IP67(IEC 規格)
仕様
チョークコイル無
タイプ
高温仕様品
接点構成
1a