富士電機
富士電機の 検出・センサ
富士電機の センサ
富士電機の 近接センサ
磁気形近接スイッチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
チョークコイル内蔵形
タイプ
標準品
注文コード
50215916
品番
PM-2SL
参考基準価格(税別)
¥9,830
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
センサ形状
角型
保護構造
IP67(IEC 規格)
仕様
チョークコイル内蔵形
タイプ
標準品
接点構成
1a