高圧機器

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個過電流引きはずし方式電圧引外し注文コード50216013品番QHA-OC1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥52,900販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
質量(g)1000定格電流(A)5定格周波数(Hz)50/60(切替スイッチ)表示運転表示:LED表示(運転時、緑色点灯)・経過時間表示:「00」-「20」-「40」-「60」-「80」%7セグメントLEDにて表示・動作表示:磁気反転式表示(動作後、橙色表示)手動復帰・自己監視:異常時7セグメントLEDにてエラーコード表示・数値/文字表示(7セグメントLED):10項目表示(電流計測、R相電流計測、T相電流計測、経過時間、R相経過時間、T相経過時間、瞬時電流整定値、限時電流整定値、限時時間整定値、自己診断)動作特性動作値:整定値±10%・動作時間:300%過電流10秒±17%以内/700%過電流1.67秒±12%以内(最小動作電流、限時動作時間整定10)・瞬時動作時間:200%-0.05秒以下準拠規格JIS C 4602出力接点引外し用接点1a、警報用接点1a消費電力(VA)5(動作時)過電流引きはずし方式電圧引外し復帰特性瞬時/反限時瞬時要素動作値整定:10-15-20-25-30-40-50-60-80A-ロック・動作特性:2段特性/3段特性限時要素動作値整定:3-3.5-4-4.5-5-6A-ロック・限時整定:0.25-0.5-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7-8-10-15-20-30(16段)・動作特性:超反限時特性(EI)/強反限時特性(VI)/反限時特性(NI)/定限時特性(DT)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする